OSRAM - Fali LED-es lpt 16W 750lm 3000K 300mm DIM szürke/fa Orbis Livia SX141857 - 448188
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854448188
Sonepar cikkszám
SX141857
Gyártói cikkszám
448188
Gyártói típuskód
Orbis Livia 300MM 16W 830 Click DIM Grey and Wood
Fali LED-es lpt 16W 750lm 3000K 300mm DIM szürke/fa Orbis Livia