OSRAM - Fali LED-es lpt 18W 1200lm 3000K 290mm fehér IP44 Essential Orbis IP44 SX141290 - 855045
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075855045
Sonepar cikkszám
SX141290
Gyártói cikkszám
855045
Gyártói típuskód
Essential Orbis IP44 290mm 18W 830 White
Fali LED-es lpt 18W 1200lm 3000K 290mm fehér IP44 Essential Orbis IP44