OSRAM - Fali LED-es lpt 18W 1300lm 3000K 290mm fehér Essential Orbis Sensor SX141299 - 855120
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075855120
Sonepar cikkszám
SX141299
Gyártói cikkszám
855120
Gyártói típuskód
Essential Orbis Sensor 290mm 18W 830 White
Fali LED-es lpt 18W 1300lm 3000K 290mm fehér Essential Orbis Sensor