OSRAM - Fali LED-es lpt 18W 1300lm 3000K 290mm fehér Essential Orbis Sensor SX141302 - 621567
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854621567
Sonepar cikkszám
SX141302
Gyártói cikkszám
621567
Gyártói típuskód
Essential Orbis Sensor 290mm 18W 830 White
Fali LED-es lpt 18W 1300lm 3000K 290mm fehér Essential Orbis Sensor