OSRAM - Fali LED-es lpt 19W 1070lm 2700-6500K 235mm DIM fekete Smart+ Orbis Ceiling SX142178 - 473661
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854473661
Sonepar cikkszám
SX142178
Gyártói cikkszám
473661
Gyártói típuskód
Smart+ Orbis Ceiling Black 235mm RGB + TW
Fali LED-es lpt 19W 1070lm 2700-6500K 235mm DIM fekete Smart+ Orbis Ceiling