OSRAM - Fali LED-es lpt 19W 1140lm 2700-6500K 235mm DIM fehér Smart+ Orbis Ceiling SX142173 - 473685
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854473685
Sonepar cikkszám
SX142173
Gyártói cikkszám
473685
Gyártói típuskód
Smart+ Orbis Ceiling 235mm White RGB + TW
Fali LED-es lpt 19W 1140lm 2700-6500K 235mm DIM fehér Smart+ Orbis Ceiling