OSRAM - Fali LED-es lpt 20W 530lm 3000K sötétszürke Decor Curve Felt SX140740 - 847569
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075847569
Sonepar cikkszám
SX140740
Gyártói cikkszám
847569
Gyártói típuskód
Decor Curve Felt Wall 20W 830 Dark Grey
Fali LED-es lpt 20W 530lm 3000K sötétszürke Decor Curve Felt