OSRAM - Fali LED-es lpt 23W 2100lm 2700K/4000K/6000K fehér IP20 Decor Elipsy Wall SX140750 - 659218
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854659218
Sonepar cikkszám
SX140750
Gyártói cikkszám
659218
Gyártói típuskód
Decor Elipsy Wall 23W CCT White
Fali LED-es lpt 23W 2100lm 2700K/4000K/6000K fehér IP20 Decor Elipsy Wall