OSRAM - Fali LED-es lpt 24W 1200lm 3000K 430mm DIM fehér/fa Orbis Livia SX141859 - 448263
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854448263
Sonepar cikkszám
SX141859
Gyártói cikkszám
448263
Gyártói típuskód
Orbis Livia 430MM 24W 830 Click DIM White and Wood
Fali LED-es lpt 24W 1200lm 3000K 430mm DIM fehér/fa Orbis Livia