OSRAM - Fali LED-es lpt 24W 1450lm 3000K 390mm DIM szürke Orbis Yummy SX142012 - 450983
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854450983
Sonepar cikkszám
SX142012
Gyártói cikkszám
450983
Gyártói típuskód
Orbis Yummy 390MM 24W 830 Click DIM Grey
Fali LED-es lpt 24W 1450lm 3000K 390mm DIM szürke Orbis Yummy