OSRAM - Fali LED-es lpt 24W 1450lm 3000K 450mm fehér Orbis Pederson SX141919 - 449789
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854449789
Sonepar cikkszám
SX141919
Gyártói cikkszám
449789
Gyártói típuskód
Orbis Pederson 450MM 24W 830 White
Fali LED-es lpt 24W 1450lm 3000K 450mm fehér Orbis Pederson