OSRAM - Fali LED-es lpt 24W 1450lm 3000K 450mm fekete Orbis Pederson SX141920 - 449765
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854449765
Sonepar cikkszám
SX141920
Gyártói cikkszám
449765
Gyártói típuskód
Orbis Pederson 450MM 24W 830 Black
Fali LED-es lpt 24W 1450lm 3000K 450mm fekete Orbis Pederson