OSRAM - Fali LED-es lpt 24W 1500lm 3000K 390mm ezüst Orbis Helman SX141835 - 448089
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854448089
Sonepar cikkszám
SX141835
Gyártói cikkszám
448089
Gyártói típuskód
Orbis Helman 390MM 24W 830 White and Silver
Fali LED-es lpt 24W 1500lm 3000K 390mm ezüst Orbis Helman