OSRAM - Fali LED-es lpt 24W 1500lm 3000K 395mm DIM fa Orbis Alison SX141774 - 446191
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854446191
Sonepar cikkszám
SX141774
Gyártói cikkszám
446191
Gyártói típuskód
Orbis Alison 395MM 24W 830 Click DIM Wood Decor
Fali LED-es lpt 24W 1500lm 3000K 395mm DIM fa Orbis Alison