OSRAM - Fali LED-es lpt 24W 1600lm 3000K 395x395mm DIM fa Orbis Alicia SX141770 - 446078
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854446078
Sonepar cikkszám
SX141770
Gyártói cikkszám
446078
Gyártói típuskód
Orbis Alicia 395X395MM 24W 830 Click DIM Wood Deco
Fali LED-es lpt 24W 1600lm 3000K 395x395mm DIM fa Orbis Alicia