OSRAM - Fali LED-es lpt 24W 1700lm 3000K 390mm fehér IP44 Essential Orbis IP44 SX141289 - 855083
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075855083
Sonepar cikkszám
SX141289
Gyártói cikkszám
855083
Gyártói típuskód
Essential Orbis IP44 390mm 24W 830 White
Fali LED-es lpt 24W 1700lm 3000K 390mm fehér IP44 Essential Orbis IP44