OSRAM - Fali LED-es lpt 24W 1800lm 3000K 380mm fehér Essential Orbis Sensor SX141298 - 621581
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854621581
Sonepar cikkszám
SX141298
Gyártói cikkszám
621581
Gyártói típuskód
Essential Orbis Sensor 380mm 24W 830 White
Fali LED-es lpt 24W 1800lm 3000K 380mm fehér Essential Orbis Sensor