OSRAM - Fali LED-es lpt 24W 1800lm 3000K 380mm fehér Essential Orbis Sensor SX141303 - 855144
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075855144
Sonepar cikkszám
SX141303
Gyártói cikkszám
855144
Gyártói típuskód
Essential Orbis Sensor 380mm 24W 830 White
Fali LED-es lpt 24W 1800lm 3000K 380mm fehér Essential Orbis Sensor