OSRAM - Fali LED-es lpt 24W 2000lm 3000K 400mm fekete Essential Orbis SX141267 - 621345
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854621345
Sonepar cikkszám
SX141267
Gyártói cikkszám
621345
Gyártói típuskód
Essential Orbis 400mm 24W 830 Black
Fali LED-es lpt 24W 2000lm 3000K 400mm fekete Essential Orbis