OSRAM - Fali LED-es lpt 25W 1870lm 2700-6500K 400mm DIM fekete Smart+ Orbis Ceiling SX142172 - 473708
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854473708
Sonepar cikkszám
SX142172
Gyártói cikkszám
473708
Gyártói típuskód
Smart+ Orbis Ceiling Black 400mm RGB + TW
Fali LED-es lpt 25W 1870lm 2700-6500K 400mm DIM fekete Smart+ Orbis Ceiling