OSRAM - Fali LED-es lpt 28W 1400lm 3000-6500K 350mm DIM fehér Smart+ Orbis Ceiling SX142171 - 473142
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854473142
Sonepar cikkszám
SX142171
Gyártói cikkszám
473142
Gyártói típuskód
Smart+ Orbis Ceiling White 350mm TW
Fali LED-es lpt 28W 1400lm 3000-6500K 350mm DIM fehér Smart+ Orbis Ceiling