OSRAM - Fali LED-es lpt 28W 1700lm 3000-6500K 350mm DIM fehér Smart+ Orbis Ceiling SX142176 - 473180
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854473180
Sonepar cikkszám
SX142176
Gyártói cikkszám
473180
Gyártói típuskód
Smart+ Orbis Ceiling White 350mm TW
Fali LED-es lpt 28W 1700lm 3000-6500K 350mm DIM fehér Smart+ Orbis Ceiling