OSRAM - Fali LED-es lpt 36W 2000lm 3000K 520mm DIM szürke/fa Orbis Livia SX141854 - 448300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854448300
Sonepar cikkszám
SX141854
Gyártói cikkszám
448300
Gyártói típuskód
Orbis Livia 520MM 36W 830 Click DIM Gray and Wood
Fali LED-es lpt 36W 2000lm 3000K 520mm DIM szürke/fa Orbis Livia