OSRAM - Fali LED-es lpt 36W 2500lm 3000K 495x495mm fa Orbis Alicia SX141771 - 446092
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854446092
Sonepar cikkszám
SX141771
Gyártói cikkszám
446092
Gyártói típuskód
Orbis Alicia 495X495MM 36W 830 Click DIM Wood Deco
Fali LED-es lpt 36W 2500lm 3000K 495x495mm fa Orbis Alicia