OSRAM - Fali LED-es lpt 36W 2500lm 3000K 550mm fekete Orbis Pederson SX141918 - 449802
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854449802
Sonepar cikkszám
SX141918
Gyártói cikkszám
449802
Gyártói típuskód
Orbis Pederson 550MM 36W 830 Black
Fali LED-es lpt 36W 2500lm 3000K 550mm fekete Orbis Pederson