OSRAM - Fali LED-es lpt 36W 2600lm 3000K 490mm DIM fekete Orbis Yummy SX142019 - 451027
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854451027
Sonepar cikkszám
SX142019
Gyártói cikkszám
451027
Gyártói típuskód
Orbis Yummy 490MM 36W 830 Click DIM Black
Fali LED-es lpt 36W 2600lm 3000K 490mm DIM fekete Orbis Yummy