OSRAM - Fali LED-es lpt 36W 2600lm 3000K 490mm DIM szürke Orbis Yummy SX142020 - 451041
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854451041
Sonepar cikkszám
SX142020
Gyártói cikkszám
451041
Gyártói típuskód
Orbis Yummy 490MM 36W 830 Click DIM Grey
Fali LED-es lpt 36W 2600lm 3000K 490mm DIM szürke Orbis Yummy