Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Fali LED-es lpt 5,5W 350lm 3000/4000K fehér IP44 SX141821 - 448041

MásolásMásolás
OSRAM - Fali LED-es lpt 5,5W 350lm 3000/4000K fehér IP44 SX141821

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854448041

Sonepar cikkszám

SX141821

Gyártói cikkszám

448041

Gyártói típuskód

Orbis Flame Wall 5.5W Click CCT IP44 White

Fali LED-es lpt 5,5W 350lm 3000/4000K fehér IP44