Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Fali LED-es lpt 5W 180lm 3000K fekete Decor Fuji SX140784 - 453717

MásolásMásolás
OSRAM - Fali LED-es lpt 5W 180lm 3000K fekete Decor Fuji SX140784

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854453717

Sonepar cikkszám

SX140784

Gyártói cikkszám

453717

Gyártói típuskód

Decor Fuji Wall 5W 930 Black

Fali LED-es lpt 5W 180lm 3000K fekete Decor Fuji