OSRAM - Fali LED-es lpt 8W 370lm 3000K/4200K/6500K fekete Decor Circle SX140691 - 453410
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854453410
Sonepar cikkszám
SX140691
Gyártói cikkszám
453410
Gyártói típuskód
Decor Circle Wall 8W Click CCT Black
Fali LED-es lpt 8W 370lm 3000K/4200K/6500K fekete Decor Circle