OSRAM - Fali LED-es lpt 9W 680lm 2700K/4000K/6000K fehér IP20 Decor Nody Wall SX140850 - 659102
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854659102
Sonepar cikkszám
SX140850
Gyártói cikkszám
659102
Gyártói típuskód
Decor Nody Wall 9W CCT White
Fali LED-es lpt 9W 680lm 2700K/4000K/6000K fehér IP20 Decor Nody Wall