OSRAM - Fali LED-es lpt víz alatti 0,4W fehér sülly IP68 gránit GT49236 - 160580
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - fekete
Névleges feszültség - 10-10 V
Foglalat - egyéb
Védettség (IP) - IP68
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT49236
Gyártói cikkszám
160580
Gyártói típuskód
47005-70 AQUALED 4-WG
Ház színe:
fekete
Névleges feszültség:
10-10 V
Foglalat:
egyéb
Védettség (IP):
IP68
Fényforrással:
Igen
Beépítési átmérő:
80 mm
Beállítható:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Beépítési magasság/-mélység:
83 mm
Külső átmérő:
88 mm
Szélesség:
85 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Átgurítható:
Nem
Magasság / mélység:
84 mm
Max. terhelés:
1000 kg
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmazható fényforrások száma:
4
Működtető:
elektronikus trafó
Hosszúság:
85 mm
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Nem