Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fali LED-es moz.érzékelős 1x8W 430lm 6000K IP44 SN006062 - 960962

MásolásMásolás
OSRAM - Fali LED-es moz.érzékelős 1x8W 430lm 6000K IP44 SN006062

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - szürke

  • Ház anyaga - alumínium

  • Színhőmérséklet - 6000-6000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN006062

Gyártói cikkszám

960962

Gyártói típuskód

41013 NOXLITE LEDSPOT GR 8W S

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

alumínium

Színhőmérséklet:

6000-6000 K

Mozgásérzékelővel:

Igen

Névleges feszültség:

100-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Működtető:

EVG

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

150 mm

Szélesség:

90 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Magasság / mélység:

90 mm

Fényszín:

fehér

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

430-0 lm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Fali LED-es moz.érzékelős 1x8W 430lm 6000K IP44