OSRAM - Fcsőarm 1x11W műanyag burás menny IP54 G60170 - 440941
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Ház színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Foglalat - 2G7
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300440941
Sonepar cikkszám
G60170
Gyártói cikkszám
440941
Gyártói típuskód
DULUX BRIK EL 11W
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
2G7
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
230-230 V
Ütésállóság (IK):
IK07
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
mintázott
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Működtető:
EVG
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
294 mm
Szélesség:
68 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
58 mm
Fényszín:
fehér
Fényforrás:
kompakt fénycső
Légrésekkel:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
900-0 lm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem