OSRAM - Fcsőarm 1x36W opál búrás menny lapos IP20 G72231 - 367606
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - alumínium
Alkalmas függesztésre - Nem
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300367606
Sonepar cikkszám
G72231
Gyártói cikkszám
367606
Gyártói típuskód
72521
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
alumínium
Alkalmas függesztésre:
Nem
Névleges feszültség:
230-230 V
Búra anyaga:
mintázott
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
1238 mm
Szélesség:
105 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
38 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem