OSRAM - Fcsőarm 1x36W szabadons menny LUMILUx COMBI EVG IP20 G33478 - 298634
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Alkalmas függesztésre - Nem
Névleges feszültség - 230-240 V
Működtető - EVG
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G33478
Gyártói cikkszám
298634
Gyártói típuskód
72153-45
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Alkalmas függesztésre:
Nem
Névleges feszültség:
230-240 V
Működtető:
EVG
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
1240 mm
Szélesség:
50 mm
Magasság / mélység:
69 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem