OSRAM - Fcsőarm 1x36W szabadons menny LUMILUx COMBI IP20 72021 - 003511
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Anyag - alumínium
Ház színe - fehér
Védettség (IP) - IP20
Foglalat - G13
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
72021
Gyártói cikkszám
003511
Gyártói típuskód
72021
Fényforrással:
Igen
Anyag:
alumínium
Ház színe:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
230-240 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Működtető:
EVG
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1231 mm
Szélesség:
30 mm
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Kapcsolóval:
Igen
Magasság / mélység:
50 mm
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Nem
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
3350-0 lm