OSRAM - Fcsőarm 1x80W T5 fénycsöves menny rácsos SOFTLITE IP20 72538 - 535692
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - G5
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
72538
Gyártói cikkszám
535692
Gyártói típuskód
72538
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G5
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
230-240 V
Ütésállóság (IK):
IK06
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
műanyag opál
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Működtető:
EVG
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
1510 mm
Szélesség:
155 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
82 mm
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
6150-0 lm
Alkalmazható fényforrások száma:
1