OSRAM - Fcsőarm LED 1x1200mm 15W 1700lm 4000K G13 LED csőhöz IP65 +ff SX142268 - 429071
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
9 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854429071
Sonepar cikkszám
SX142268
Gyártói cikkszám
429071
Gyártói típuskód
Submarine 1 x 15W 4000K
Fcsőarm LED 1x1200mm 15W 1700lm 4000K G13 LED csőhöz IP65 +ff