OSRAM - Fcsőarm LED 1x1500mm 19W 1700lm 4000K G13 LED csőhöz IP65 +ff SX141321 - 428791
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 19 W
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1700-1700 lm
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854428791
Sonepar cikkszám
SX141321
Gyártói cikkszám
428791
Gyártói típuskód
Essentials Damp Proof 1x19W 1500mm 840
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
19 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1700-1700 lm
Fcsőarm LED 1x1500mm 19W 1700lm 4000K G13 LED csőhöz IP65 +ff