OSRAM - Fcsőarm LED 1x1500mm 19W 2050lm 4000K G13 LED csőhöz IP65 +ff SX142266 - 429194
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854429194
Sonepar cikkszám
SX142266
Gyártói cikkszám
429194
Gyártói típuskód
Submarine 1 x 19W 4000K
Fcsőarm LED 1x1500mm 19W 2050lm 4000K G13 LED csőhöz IP65 +ff