OSRAM - Fcsőarm LED 1x600mm 7W 700lm 4000K G13 LED csőhöz IP65 +ff SX142270 - 429033
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854429033
Sonepar cikkszám
SX142270
Gyártói cikkszám
429033
Gyártói típuskód
Submarine 1 x 7W 4000K
Fcsőarm LED 1x600mm 7W 700lm 4000K G13 LED csőhöz IP65 +ff