OSRAM - Fcsőarm LED 2x1500mm 2x19W 3400lm 4000K G13 LED csőhöz IP65 +ff SX141323 - 428814
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 3400-3400 lm
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854428814
Sonepar cikkszám
SX141323
Gyártói cikkszám
428814
Gyártói típuskód
Essentials Damp Proof 2x19W 1500mm 840
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
3400-3400 lm
Fcsőarm LED 2x1500mm 2x19W 3400lm 4000K G13 LED csőhöz IP65 +ff