OSRAM - Fcsőarm LED-es 1x1500mm 20W 2300lm 4000K G13 LED csőhöz IP65 +ff SX142279 - 462573
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854462573
Sonepar cikkszám
SX142279
Gyártói cikkszám
462573
Gyártói típuskód
Submarine PCR 150 1 X 20W 840 G13 T8
Fcsőarm LED-es 1x1500mm 20W 2300lm 4000K G13 LED csőhöz IP65 +ff