OSRAM - Fcsőarm LED-es 2x1200mm 27W 3100lm 4000K G13 LED csőhöz IP65 +ff SX142280 - 462535
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854462535
Sonepar cikkszám
SX142280
Gyártói cikkszám
462535
Gyártói típuskód
Submarine PCR 120 2 X 13.5W 840 G13 T8
Fcsőarm LED-es 2x1200mm 27W 3100lm 4000K G13 LED csőhöz IP65 +ff