OSRAM - Fcsőarm LED-es 2x1500mm 40W 4600lm 4000K G13 LED csőhöz IP65 +ff SX142277 - 462610
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854462610
Sonepar cikkszám
SX142277
Gyártói cikkszám
462610
Gyártói típuskód
Submarine PCR 150 2 X 20W 840 G13 T8
Fcsőarm LED-es 2x1500mm 40W 4600lm 4000K G13 LED csőhöz IP65 +ff