MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - Floraset növényvilágítási lámpatest 80W IP20 GT08384 - 274041

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Floraset növényvilágítási lámpatest 80W IP20 GT08384

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT08384

Gyártói cikkszám

274041

Gyártói típuskód

76210

Ház színe:

fehér

Mozgásérzékelővel:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

E27

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Működtető:

EVG

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Reflektor:

magasfényű

Ütésállóság (IK):

IK03

Lámpateljesítmény:

80-80 W

Külső átmérő:

152 mm

Hosszúság:

262 mm

Fényforrás:

higanylámpa nagynyomású

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; %Floraset növényvilágítási lámpatest 80W