Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Függ izzós lpt 1x2,5W E27 220lm 2400K szürke IP44 +ff SX141108 - 724169

MásolásMásolás
OSRAM - Függ izzós lpt 1x2,5W E27 220lm 2400K szürke IP44 +ff SX141108

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854724169

Sonepar cikkszám

SX141108

Gyártói cikkszám

724169

Gyártói típuskód

ENDURA® Decor Portable Pendant 5m 2.5W 824 Plug E

Függ izzós lpt 1x2,5W E27 220lm 2400K szürke IP44 +ff