Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Függ izzós lpt 2x2,5W E27 220lm 2400K szürke IP44 +ff SX141107 - 724732

MásolásMásolás
OSRAM - Függ izzós lpt 2x2,5W E27 220lm 2400K szürke IP44 +ff SX141107

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854724732

Sonepar cikkszám

SX141107

Gyártói cikkszám

724732

Gyártói típuskód

ENDURA® Decor Portable Pendant 6m 2X2.5W 824 Plug

Függ izzós lpt 2x2,5W E27 220lm 2400K szürke IP44 +ff