Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Függ izzós lpt 3x2,5W E27 300lm 2000K szürke IP44 +ff SX141106 - 724855

MásolásMásolás
OSRAM - Függ izzós lpt 3x2,5W E27 300lm 2000K szürke IP44 +ff SX141106

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854724855

Sonepar cikkszám

SX141106

Gyártói cikkszám

724855

Gyártói típuskód

ENDURA® Decor Portable Pendant 7m 3X4W 820 Plug E

Függ izzós lpt 3x2,5W E27 300lm 2000K szürke IP44 +ff